曜日別特売

真鍮 L型金具

真鍮 L型金具 - WAKI(和気産業)真鍮 L型金具 - WAKI(和気産業)真鍮 L型金具 - WAKI(和気産業)真鍮 L型金具 - WAKI(和気産業)真鍮 L型金具 - WAKI(和気産業)真鍮 L型金具 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。

用途インテリア・DIY作品に最適です。タイプL型材質真鍮幅(mm)15厚さ(mm)2穴径(Φmm)大:6.3/小:4.0内容量1個
注意
※本製品は無垢の真鍮ですので酸化により、時間とともに色の具合が変わります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62312794WAP-22150×50
オープン
519
571(税込)
当日出荷
62312803WAP-222100×100
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62312794
2024-08-30
用途: 家具に使う金物として

真鍮製のL型金具は他にないので、購入してみました。あらかじめ穴が開いていますが、穴の数を減らしてほしいです。真鍮の質感はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする