真鍮 Z型金具
アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途インテリア・DIY作品に最適です。
材質真鍮
幅(mm)15
厚さ(mm)2
タイプZ型
内容量1個
注意
※本製品は無垢の真鍮ですので酸化により、時間とともに色の具合が変わります。
内装商品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 62312819
2024-08-30
- 用途:
- 家具につけるフック
真鍮製で探して、他に見つからずこちらを試しに購入してみました。質感もよく気に入りました。また機会があれば購入したいです。