CoulkingTools シリコンマスター

CoulkingTools シリコンマスター - WAKI(和気産業)CoulkingTools シリコンマスター - WAKI(和気産業)CoulkingTools シリコンマスター - WAKI(和気産業)CoulkingTools シリコンマスター - WAKI(和気産業)CoulkingTools シリコンマスター - WAKI(和気産業)CoulkingTools シリコンマスター - WAKI(和気産業)CoulkingTools シリコンマスター - WAKI(和気産業)CoulkingTools シリコンマスター - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

目地の充填剤表面を平らにならす仕上げツール。
※入り組んだ狭いスペースでも、作業が容易にできる。
※施工面にツールを当てた時の角度が安定するのでムラになりにくい。
※ アームが長く、1回の動作で長い距離を仕上げることができる。
※9種類のパットで様々な目地をキレイに仕上げることができる。

用途
洗面台、浴室、トイレ、キッチン、壁床窓などのコーキング剤の仕上げに。
コーキング剤を均等にならし、様々な種類の目地をキレイに仕上げることができます。
内容量1セット
注意
※本製品以外を目的以外の用途で使用しないでください。
・幼児の手の届かない所に保管し、いたずらしないよう注意してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
材質
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62312934ICK-008ハンドツール、パッド9種(R面:3・4.5・6mm、平面:6・9・12mm、45度面:2・3・4mm)仕上げパッド:エラストマー樹脂、ハンドツール:POMハンドツールセット64-8270-80
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
62312943ICK-009パッド9種(R面:3・4.5・6mm、平面:6・9・12mm、45度面:2・3・4mm)仕上げパッド:エラストマー樹脂交換用パッド64-8270-81
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62312943
2021-10-10
用途: シーリング工事

交換用パッドだけを買いました。竹串が入る丸い穴が空いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする