1×4インテリアウォールバー 取付セット

1×4インテリアウォールバー 取付セット - アイワ金属1×4インテリアウォールバー 取付セット - アイワ金属1×4インテリアウォールバー 取付セット - アイワ金属1×4インテリアウォールバー 取付セット - アイワ金属
(1件のレビュー)

1×4材を使ってインテリアに映えるウォールバーを作ることができるインテリアウォールバーシリーズの専用取付セットです。
石膏ボード取付には穴の跡が目立たないクロスピンを使用し、現状復帰が可能なので、賃貸のおうちでも安心してご使用いただけます。
木壁への取付けはネジをご使用ください。
別売のオプションパーツを使えばさらに使い方が広がります。フックや磁石付きのパーツを使い自分だけのインテリア収納をつくってください。

セット内容1×4側パーツ(2個)、壁側パーツ(2個)、位置出しマーカー(2個)、ピン押しパーツ(1個)、クロスピン(6セット)、皿タッピングネジ(Φ3.5×16mm / 11 本 )材質クロスピン(鉄)、皿タッピングネジ(ステンレス)、キャップ(PE)、その他(ABS 樹脂)アズワン品番64-5077-99内容量1セット
注意
※静止安全荷重は本製品1セットあたり10kgとなります。必ず10kg以上の負荷がかからないようにご注意ください。また、偏って荷重がかからないようにご注意ください。〈br〉※静止安全荷重の表記は、1x4材に真下方向へ負荷をかけた場合の数値です。水平方向への負荷がかかる使い方、また150mm以上壁から離れた箇所で下方向へ負荷がかかる使い方は絶対にしないで下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62312968AP-3012A
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62312968
2021-08-13
用途: バスタオル置く棚
医療・福祉・介護関連業

洗濯機まわりの収納が無いので、石膏ボードの壁に棚板6枚取り付けるのに使用。軽い物限定の棚ですが、スッキリしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする