曜日別特売

KINOBO テンションロッド

KINOBO テンションロッド - アイワ金属KINOBO テンションロッド - アイワ金属KINOBO テンションロッド - アイワ金属KINOBO テンションロッド - アイワ金属KINOBO テンションロッド - アイワ金属

木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズのテンションロッドです。
※テンションロッドは直径24mmの木の棒でつっぱり棒を作る基本のセットです。
※タテ、ヨコどちらでも使えます。
※丸棒をマイナス160mmでカット。
※長さ上限1980mmです。
※設置した後は別売のフックやブラケットなどを使用し、ディスプレイ収納をお楽しみください。
※ソファーのそばに設置し、カフェ風テーブルを作ったり、収納スペースの狭いキッチンに調味料置き場を増設するなど様々な場所で便利にお使いいただけます。

材質皿タッピングネジ:鉄、バネ:ステンレス、滑り止め:シリコン、その他各パーツ(ABS樹脂)タイプタテ、ヨコ用耐荷重(kg)【横取付】100cm:約12、150cm・約7、198cm・約3、【縦取付】10内容量1セット
注意
※耐荷重は、丸棒の強度、長さ、十分に圧着しているか、接地面の材質&強度、その他の要素により変化減少します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62313013AP-3017Bブラック64-5084-73
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
62313029AP-3017Wホワイト64-5084-74
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする