アイワ金属
KINOBO Cフック
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。
※Cフックは直径24mmの丸棒にぴったりの金属製のフックです。
※ヨコ用。
用途
マグカップ、フライパン収納などに。
材質
フック:鉄、塗装仕上げ
タイプ
ヨコ用
内容量
1箱(2個)
注意
※木材は付属しておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62313038
AP-3018B
ブラック
64-5084-75
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62313047
AP-3018W
ホワイト
64-5084-76
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください