アイワ金属
KINOBO Tジョイント
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。
※Tジョイントは丸棒を横につっぱった時に、下から支えて耐荷重を増やせるセットです。
※ヨコ用。
用途
つっぱり棒を下から支えて耐荷重を増やします。
材質
皿タッピングネジ:鉄、滑り止め:シリコン、その他パーツ:ABS樹脂
色
ブラック
タイプ
ヨコ用
アズワン品番
64-5084-77
内容量
1セット
注意
※木材は付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62313056
AP-3019B
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください