アイワ金属
KINOBO Rフック
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。
※Rフックは木の枝みたいなお洒落なフックです。
※タテ用。
用途
インテリア雑貨やヘッドホンかけにも
材質
フック:ABS樹脂、皿タッピングネジ:鉄
タイプ
タテ用
内容量
1箱(4個)
注意
※木材は付属しておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62313099
AP-3021B
ブラック
64-5084-81
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62313108
AP-3021W
ホワイト
64-5084-82
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください