2×4・1×4木材を使って、空間利用収納が作れる「G-THRUST ジースラスト」シリーズ専用パーツです。※1×4アジャスターは1×4材を使い柱を作る事が出来る基本パーツです。※バネ×2つの力で仮止めし、ドライバー等工具を使用し、しっかり固定します。アジャスター下部の底面が格子構造のため、木材をしっかり取り付けできます。素材(色)が統一されており、気になるアジャスターと天井の隙間も目立ちにくいです。〈br〉上部と下部の高さから65mm短い1×4材を用意してください。