ベロス
スペースハンガー掛タロー
ステンレスワイヤーに上下スライド可動のフックを装着しております。〈br〉専用フックを追加して連続装着できます。〈br〉ハンガーが3本掛かる幅広フックです。〈br〉耐荷重は2kgです。
用途
洋服などにお使いください。
耐荷重(kg)
2
材質
フック部分:ポリカーボネート、真鍮、銅球、鉄、ニッケルメッキ〈br〉ヒートン::鉄線、ニッケルメッキ
色
白
寸法(mm)
1500×12×60
アズワン品番
64-9105-85
内容量
1個
注意
※幼児の手の届かない所に保管してください。〈br〉表示の耐荷重を超えるもの、壊れやすい物は掛けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62313677
SH-1590
2
1500×12×60
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください