ベロス
挟んでフック
何で今まで無かったのか!粘着もマグネットも要らない簡単便利なフックです。
※シンプルなデザインで取り付けは挟むだけ。
※縦向き・横向きのいずれの場面でも使用できます。
用途
袋の吊り下げ、帽子やバッグ収納、キッチン収納、アウトドアにも。
材質
スチール、ニッケルメッキ、ポリエステル
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
適合板厚(mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
耐荷重
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62313704
DDH-6034
1セット(2個)
M
10まで
60×34×38
横向き300g、縦向き1kg
65-1331-01
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
62313713
DDH-8851
1個
L
20まで
88×51×52
横向き500g、縦向き2kg
65-1331-02
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください