曜日別特売

ディアウォール専用 1×6・2×6 棚受け ディアウォールS

ディアウォール専用 1×6・2×6 棚受け ディアウォールS - 若井産業ディアウォール専用 1×6・2×6 棚受け ディアウォールS - 若井産業ディアウォール専用 1×6・2×6 棚受け ディアウォールS - 若井産業ディアウォール専用 1×6・2×6 棚受け ディアウォールS - 若井産業ディアウォール専用 1×6・2×6 棚受け ディアウォールS - 若井産業ディアウォール専用 1×6・2×6 棚受け ディアウォールS - 若井産業ディアウォール専用 1×6・2×6 棚受け ディアウォールS - 若井産業ディアウォール専用 1×6・2×6 棚受け ディアウォールS - 若井産業

壁をキズつけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップが加わりました!〈br〉1×6・2×6棚受けは1×6材等の幅広い木材にぴったりな形状!〈br〉2×6材とも兼用できる新しいサイズの棚受けです。〈br〉パーツに合わせた色の着色ねじが付いています。

用途1×6材、2×6材用棚受けセット内容棚受け本体:2個、頭部着色ねじ:8本材質本体:ABS樹脂、ねじ:スチール内容量1セット(2個)
注意
※ディアウォールシリーズ(別売)専用棚受けです。壊れやすいもの、高価なもの等は載せないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62313808DWT26Wホワイト
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
62313817DWT26LBライトブラウン
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
62313826DWT26DBダークブラウン
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
62313835DWT26BKブラック
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする