曜日別特売

ちょっとリフォームシート 砂目タイプ 92cm×2000cm

ちょっとリフォームシート 砂目タイプ 92cm×2000cm - リンテックコマースちょっとリフォームシート 砂目タイプ 92cm×2000cm - リンテックコマースちょっとリフォームシート 砂目タイプ 92cm×2000cm - リンテックコマース

油汚れもカンタンに拭き取れる
※砂目タイプのフッ素加工が施されたシートです
※手アカのつきやすい玄関や、汚れやすいレンジまわりにお使いください

※貼れない面:凸凹のある面、ザラザラしている面、天井、屋外
※直射日光の当たるところや、常時高温(80度以上)になる面
※フッ素加工やシリコン加工の合板
※FRP樹脂ユニットバス

※フッ素加工で汚れにくく、強い
※耐熱加工でレンジまわりでも安心※直火から10cm以上離してください
※硬質ウレタン加工でキズつきにくい
※抗菌加工でカビや雑菌を防ぎます
※耐水性粘着剤を使用:キッチン・浴室・トイレなどの水廻りでもお使いいただけます
※※FPR樹脂ユニットバスには貼れません
※※浴室のタイルに貼る場合、タイル目地のスキマからの湿気によりカビ・ハガレが発生する恐れがあります
※裏紙をはがして貼るシールタイプ
※有機物質を含んでいません

用途ちょっとした汚れかくしに使えます。タイプサンドタイプ長さ(cm)2000縦(cm)92内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62315908SR-213アイボリー
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
62315926SR-232ブラック
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
62315899SR-211ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
62315917SR-231カラーホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする