曜日別特売

ちょっとリフォームシート 木目タイプ 92cm×2000cm

ちょっとリフォームシート 木目タイプ 92cm×2000cm - リンテックコマースちょっとリフォームシート 木目タイプ 92cm×2000cm - リンテックコマース

古くなった扉やキッチンキャビネットのリフォームに!
※扉のリフォームに!硬質ウレタン樹脂の木目シール

※キャビネットや扉の平らな面などの上から重ねて貼れます。
※キズついたり、汚れたりしてしまった扉の上から貼れます。
※木目のシールなら、簡単に手軽に上から貼るだけ!隠すリフォームができます。
※裏紙はがして貼るシールタイプ。
※普通の小さなシールを貼るように裏紙をはがして貼るだけ。ハサミで簡単にカットできるから、キズや汚れの大きさに合わせて自由に貼れます。
※キズに強い【硬質ウレタン加工】。
※硬質ウレタン樹脂を建材規格の2H硬度に表面強化した安全性の高い複合加工シートです。
※だ・か・ら、汚れにくく洗剤で簡単拭き取りできます。
※有害物質を含んでいないから安心。
※塩ビ系樹脂を使用していません。ダイオキシンの発生の恐れもありません。また、ホルムアルデヒドやVOC(揮発性有機化合物)を含んでおりません。

用途キズついた扉の模様替え、ペットでキズついた柱に。タイプ木目タイプ長さ(cm)2000縦(cm)92内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62316258SR-222ミディアムオーク
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
62316249SR-221ライトオーク
オープン
取扱い終了
返品不可
62316267SR-223ダークオーク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする