MUST TOOL
QCソケットダブル インナースライド
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途
足場クランプ、ブラケット、キャッチクランプに。
幅(mm)
32
全長(mm)
82
差込角(mm)
12.7(4分)
二面幅(mm)
17×21
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62320327
19841 IM-4W1721I-6K
65-1942-22
¥
4,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62320336
19842 IM-4W1721I-612K
65-1942-23
¥
4,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62320345
19843 IM-4W1721I-12K
65-1942-24
¥
4,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください