MUST TOOL
QCソケットダブル インナースライド
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途
羽子板ボルト、ホールダウン金物などZマーク金物取付に。
幅(mm)
36
全長(mm)
81
差込角(mm)
12.7(4分)
二面幅(mm)
19×24
アズワン品番
65-1942-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62320354
19844 IM-4W1924I-6K
¥
5,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください