曜日別特売

QCソケットダブル インナースライド

QCソケットダブル インナースライド - MUST TOOLQCソケットダブル インナースライド - MUST TOOLQCソケットダブル インナースライド - MUST TOOLQCソケットダブル インナースライド - MUST TOOLQCソケットダブル インナースライド - MUST TOOL

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。

用途土木、ガードレール敷設などに。幅(mm)39全長(mm)95差込角(mm)12.7(4分)二面幅(mm)24×30アズワン品番65-1942-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6232036319845 IM-4W2430I-6K
7,510
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする