MUST TOOL
QCソケットダブル インナースライド
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途
仮ボルト、高力ボルトなど鉄骨建て方等に。
差込角(mm)
12.7(4分)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
二面幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62320379
19846 IM-4W2732I-6K
43
99
27×32
65-1942-27
¥
8,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
62320388
19848 IM-4W3236I-6K
49
107
32×36
65-1942-28
¥
9,170
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください