曜日別特売

QCソケットダブル インナースライド

QCソケットダブル インナースライド - MUST TOOLQCソケットダブル インナースライド - MUST TOOLQCソケットダブル インナースライド - MUST TOOLQCソケットダブル インナースライド - MUST TOOLQCソケットダブル インナースライド - MUST TOOLQCソケットダブル インナースライド - MUST TOOL

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。

用途S造(鉄骨)仮ボトル、高力ボルトなどの仮締・取り外しに。全長(mm)107差込角(mm)12.7(4分)二面幅(mm)32×36内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6232039719849 IM-4W3236I-12K4965-1942-29
9,170
5,898
6,488(税込)
当日出荷
6232040619850 IM-4W3236I-612K5065-1942-30
9,170
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする