MUST TOOL
QC首振ソケット ダブル
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
狭所作業に適した25度首振りタイプ。
バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途
ホールダウン、アンカーなど壁際や狭所に。
差込角(mm)
12.7(4分)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
二面幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62320415
19855 IM-4W1924IUN-6K
32
117
19×24
65-1942-34
¥
6,530
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
62320424
19852 IM-4W2430IUN-6K
39
133
24×30
65-1942-31
¥
8,130
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
62320433
19853 IM-4W2732IUN-6K
43
136
27×32
65-1942-32
¥
9,120
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62320449
19857 IM-4W3236IUN-6K
49
146
32×36
65-1942-35
¥
9,860
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62320458
19854 IM-4W3236IUN-12K
49
146
32×36
65-1942-33
¥
9,860
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください