曜日別特売

軸交換式ステップドリル

軸交換式ステップドリル - MUST TOOL軸交換式ステップドリル - MUST TOOL軸交換式ステップドリル - MUST TOOL

刃先が痛んでも交換可能・軸が折れても交換可能なインパクトドライバー用軸交換式のステップドリルです。
鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。
耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。
注油しながら右高速回転することで、スピーディに穴あけできます。
切りくずを効率的に粉砕して安定の穴あけが可能です。

用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに材質コバルトハイス全長(mm)102材質(本体)コバルトハイス鋼-M35差込角(mm)6.35(6角軸)段数9表面処理バイオレットコーティング段幅(mm)4.6穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20アズワン品番65-1942-20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6232073819733 IM-2QSV-420
11,810
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする