曜日別特売

フックフォックス

フックフォックス - Silky(ユーエム工業)

作業中の上げ下ろし回数が減り、効率が良くなります。
フックフォックスは、作業時の上げ下ろしや収納時に簡単に引っ掛けることが出来ます。
何度も下ろす手間がなく、疲れが少なくなります。
フックの穴を利用することで、倒れる危険がなくなります。
高枝鋸がさらに便利になるフック。

適合機種ハヤテ・はやうち・ズバット2段全種、ロングボーイ材質鉄(メッキ仕上げ)寸法(mm)130×115×30質量(g)220内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62320975425-01
3,030
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする