曜日別特売

ナタ両刃用鞘

ナタ両刃用鞘 - Silky(ユーエム工業)
(1件のレビュー)

ナタ両刃150mm用の交換部品です。

用途ナタ両刃150mm用鞘。適合シルキーナタ両刃150適合刃長(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62321998150MMヨウ 883-59
2,670
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62321998
2022-08-30
用途: キャンプ用
サービス業

150mmのナタを持っています。付属の鞘が180mm用ナタと同じで大きすぎてツールボックスにわずかに入らないので、この鞘はオプション品なのだと思って150mm用鞘を別途に注文しました。しかし、製品の型番が違っているだけで全く同じサイズの鞘が届きました。
せめて鞘の大きさの記載があれば、購入が無駄であることが確認できたのですが残念です。
返品不可とされていることも残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする