Silky(ユーエム工業)
新スゴイ330 鞘
新スゴイシリーズ330mm用の交換部品です。
用途
新スゴイ330mm用鞘。
適合
スゴイ330
材質
本体:樹脂
適合刃長(mm)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62322375
884-34
¥
4,180
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください