ピカコン 継ぎ足しタイプ

ピカコン 継ぎ足しタイプ - 関西ピカコンピカコン 継ぎ足しタイプ - 関西ピカコンピカコン 継ぎ足しタイプ - 関西ピカコンピカコン 継ぎ足しタイプ - 関西ピカコン
先端長(mm)550先端幅(mm)180内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62323188P-Ⅲ C2000~4000
47,300
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62323197P-Ⅲ D2000~3000
44,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする