日動工業
電工ドラム ロック式
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
コンセント個数
2
定格電流(A)
5(全巻時)、19(全延時)
電線太さ(mm
2
)
2
芯数
接地3P引掛式(外カギ)
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
4
漏電遮断器(A)
20
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
緑
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62323294
ND-EC320L-20A
20
20
¥
90,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
62323319
ND-EC330L-20A
30
30
¥
100,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください