曜日別特売

架空線作業用活線接近警報器

架空線作業用活線接近警報器 - 長谷川電機工業架空線作業用活線接近警報器 - 長谷川電機工業架空線作業用活線接近警報器 - 長谷川電機工業

発音&発光で警報
50/60Hz共用
HX-6:簡単サイズ調整の伸縮バンド、HX-6S:高密着性シリコンバンド
ワンタッチ開閉の電池蓋
防水性能IPX4相当

防水性IPX4相当ディスプレイ発音、発光周波数(Hz)50/60使用電池JIS CR2032リチウム電池1個質量(g)約45(本体)使用可能温度範囲-10℃~+40℃(表面および内部に結露のない場合)音量(dB)65以上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
周波数(Hz)
付属品
仕様
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62316669HXA-650/60取付バンド標準動作開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV)-80cm上腕部取付
19,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
62316678HXA-6S50/60取付バンド、ホルダー2個標準動作開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV)-100cmヘルメット取付
20,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする