バローベ
やすりハンドル
丸ヤスリ用ハンドル。3.2mm、3.6mm用。スイスバローべ社のハンドル。
ねじ込んで使うタイプの為ヤスリと柄がしっかり固定され刃砥作業の効率を高めます。
ねじ込み式でしっかり固定。
用途
丸ヤスリ用ハンドル
種別
No.15/1No.1
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
94
形状
丸
直径(Φmm)
26
注意
※使用するやすりのミリ数に合わせてお選びください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62316784
AL110
1個
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62316793
AL110
1箱(12個)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください