ステンレス普通目ますぶた

ステンレス普通目ますぶた - イズミステンレス普通目ますぶた - イズミステンレス普通目ますぶた - イズミ

ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。

材質ステンレス(SUS304)ピッチ普通目種類ますぶた荷重歩道用ピッチP(mm)30メインバー15mm内容量1枚
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アングル寸法(mm)
マス穴寸法A(mm)
本体幅B(mm)
アングル外寸C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62319103NS4L-170-P301.8L3×30×30180×180170×170224×224
24,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319119NS4L-195-P302.2L3×30×30205×205195×195249×249
24,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
62319128NS4L-230-P302.7L3×30×30240×240230×230284×284
25,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319137NS4L-255-P303.1L3×30×30265×265255×255309×309
26,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319146NS4L-260-P303.2L3×30×30270×270260×260314×314
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319155NS4L-290-P303.7L3×30×30300×300290×290344×344
27,600
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
62319164NS4L-315-P304.1L3×30×30325×325315×315369×369
32,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319173NS4L-320-P304.2L3×30×30330×330320×320374×374
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
62319189NS4L-330-P304.4L3×30×30340×340330×330384×384
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319198NS4L-350-P304.8L3×30×30360×360350×350404×404
33,300
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319207NS4L-375-P305.4L3×30×30385×385375×375429×429
37,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
62319216NS4L-390-P306.7L3×40×40400×400390×390464×464
41,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319225NS4L-420-P307.5L3×40×40430×430420×420494×494
47,100
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319234NS4L-440-P308L3×40×40450×450440×440514×514
47,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319243NS4L-470-P308.7L3×40×40480×480470×470544×544
53,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319259NS4L-490-P309.4L3×40×40500×500490×490564×564
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする