イズミ
ステンレス普通目ますぶたノンスリップ
ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。ノンスリップ材料。
種類
ますぶた
荷重
歩道用
ピッチ
普通目
材質
ステンレス(SUS304)
ピッチP(mm)
30
メインバー
15mm
内容量
1枚
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体幅B(mm)
マス穴寸法A(mm)
質量(kg)
アングル寸法(mm)
アングル外寸C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62319426
NS4LR-170-P30
170×170
180×180
1.8
L3×30×30
224×224
¥
25,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319435
NS4LR-195-P30
195×195
205×205
2.2
L3×30×30
249×249
¥
26,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319444
NS4LR-230-P30
230×230
240×240
2.7
L3×30×30
284×284
¥
27,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319453
NS4LR-255-P30
255×255
265×265
3.1
L3×30×30
309×309
¥
27,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319469
NS4LR-260-P30
260×260
270×270
3.2
L3×30×30
314×314
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319478
NS4LR-290-P30
290×290
300×300
3.7
L3×30×30
344×344
¥
29,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319487
NS4LR-315-P30
315×315
325×325
4.1
L3×30×30
369×369
¥
34,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319496
NS4LR-320-P30
320×320
330×330
4.2
L3×30×30
374×374
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319505
NS4LR-330-P30
330×330
340×340
4.4
L3×30×30
384×384
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319514
NS4LR-350-P30
350×350
360×360
4.8
L3×30×30
404×404
¥
35,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319523
NS4LR-375-P30
375×375
385×385
5.4
L3×30×30
429×429
¥
40,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319539
NS4LR-390-P30
390×390
400×400
6.7
L3×40×40
464×464
¥
44,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319548
NS4LR-420-P30
420×420
430×430
7.5
L3×40×40
494×494
¥
50,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319557
NS4LR-440-P30
440×440
450×450
8
L3×40×40
514×514
¥
51,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319566
NS4LR-470-P30
470×470
480×480
8.7
L3×40×40
544×544
¥
58,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319575
NS4LR-490-P30
490×490
500×500
9.4
L3×40×40
564×564
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください