曜日別特売

ステンレス細目ますぶたノンスリップ

ステンレス細目ますぶたノンスリップ - イズミステンレス細目ますぶたノンスリップ - イズミステンレス細目ますぶたノンスリップ - イズミステンレス細目ますぶたノンスリップ - イズミ

ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。ノンスリップ材料。

種類ますぶた荷重歩道用ピッチ細目材質ステンレス(SUS304)ピッチP(mm)15メインバー15mm内容量1枚
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体幅B(mm)
マス穴寸法A(mm)
質量(kg)
アングル寸法(mm)
アングル外寸C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62319584NS4LR-170-P15170×170180×1802.3L3×30×30224×224
34,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319593NS4LR-195-P15195×195205×2052.8L3×30×30249×249
35,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319609NS4LR-230-P15230×230240×2403.6L3×30×30284×284
36,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319618NS4LR-255-P15255×255265×2654.1L3×30×30309×309
37,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319627NS4LR-260-P15260×260270×2704.2L3×30×30314×314
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319636NS4LR-290-P15290×290300×3005L3×30×30344×344
37,900
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319645NS4LR-315-P15315×315325×3255.7L3×30×30369×369
46,600
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319654NS4LR-320-P15320×320330×3305.8L3×30×30374×374
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319663NS4LR-330-P15330×330340×3406.1L3×30×30384×384
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319679NS4LR-350-P15350×350360×3606.7L3×30×30404×404
47,600
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319688NS4LR-375-P15375×375385×3857.6L3×30×30429×429
55,900
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319697NS4LR-390-P15390×390400×4009L3×40×40464×464
60,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319706NS4LR-420-P15420×420430×43010.2L3×40×40494×494
71,100
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319715NS4LR-440-P15440×440450×45011L3×40×40514×514
71,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62319724NS4LR-470-P15470×470480×48012.2L3×40×40544×544
82,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
62319733NS4LR-490-P15490×490500×50013.1L3×40×40564×564
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする