壁寄せスタンド

壁寄せスタンド - HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド - HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド - HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド - HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド - HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド - HAMILeX(ハミレックス)

省スペースで設置可能な奥行薄型の壁寄スタンド
ディスプレイとオプション(棚板・化粧パネル・カメラスタンド・CPUホルダー)が本体支柱の自由な高さに取り付け可能
棚受けレールの裏側に付属の結束バンドで配線を固定
ディスプレイとオプションの取り付けが35mmピッチで調整可能、棚受レールには高さ調節に便利な目盛り付
引っ掛け+脱落防止用の固定金具でしっかり固定
床と壁の両方向にアジャストし安定性と安全性を確保

仕様ディスプレイ・オプションの取り付けが35mmピッチで調節可能※本製品は必ず壁に寄せて設置してください。付属品ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本質量(kg)約14.5耐荷重(kg)80(※取付モニター/ディスプレイ:40以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)718×416×1621アズワン品番64-7705-03対応インチサイズ~65V型内容量1台
関連資料:(0.26MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62323407PU-467B-
オープン51,980
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65453915PU-467B【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン51,980
41,980
アウトレット
46,178(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする