曜日別特売

HDボール アルミナ

HDボール アルミナ - CC印(ニッカトー)

耐摩耗性にすぐれています。

材質アルミナ93%
全39種類を絞り込む
直径(Φmm)
内容量
39種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62333943141110101個1-
4,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
62333959141110201個2-
5,290
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
62333968141110301個3-
5,290
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
62333977141110401個4-
4,690
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
62333986141110501個5-
4,690
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
62333995141110601個6-
4,690
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
62334004141110801個8-
4,690
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
62334013141111001袋(1kg)10-
4,960
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
62334029141111501袋(1kg)15-
5,420
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
62334038-1袋20-
5,550
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62334047-1袋25-
5,600
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
62334056-1袋30-
4,360
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
62334065-1袋40-
3,180
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
62334074-1袋50-
1,900
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
62334083-1袋60-
1,900
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
62334528-1袋202
6,600
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
返品不可
62334537-1袋203
9,900
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
返品不可
62334546-1袋204
13,200
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
62334555-1袋205
16,500
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
62334564-1袋252
6,400
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
62334573-1袋253
9,600
9,398
10,338(税込)
取扱停止中
返品不可
62334589-1袋254
12,800
12,799
14,079(税込)
取扱停止中
返品不可
62334598-1袋255
16,000
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
62334607-1袋302
5,200
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
62334616-1袋303
7,800
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
返品不可
62334625-1袋304
10,400
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
62334634-1袋305
13,000
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
62334643-1袋402
4,400
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
62334659-1袋403
6,600
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
返品不可
62334668-1袋404
8,800
8,798
9,678(税込)
取扱停止中
返品不可
62334677-1袋405
11,000
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
62334686-1袋502
3,800
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
62334695-1袋503
5,700
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
62334704-1袋504
7,600
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
返品不可
62334713-1袋505
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
62334729-1袋602
3,800
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
62334738-1袋603
5,700
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
62334747-1袋604
7,600
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
返品不可
62334756-1袋605
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする