曜日別特売

SSA-995ボール アルミナ

SSA-995ボール アルミナ - CC印(ニッカトー)

高硬度で耐摩耗性にすぐれています。

材質アルミナ99.5%
注意
※10袋以上ご注文の場合は分納になりますので予めご了承下さい。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
質量(kg)
硬さ
密度(g/cm3)
曲げ強さ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62334099142310501個5-(HV10)15003.8(室温)400
7,400
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
62334108142311001個10-(HV10)15003.8(室温)400
7,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
62334117142311501個15-(HV10)15003.8(室温)400
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
62334126142312001袋20-(HV10)15003.8(室温)400
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
62334135142312501袋25-(HV10)15003.8(室温)400
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
62334144142313001袋30-(HV10)15003.8(室温)400
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
6233477414231200×2kg1袋202---
12,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
6233478314231200×3kg1袋203---
18,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
6233479914231200×4kg1袋204---
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
6233480814231200×5kg1袋205---
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
6233481714231250×2kg1袋252---
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
6233482614231250×3kg1袋25----
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
6233483514231250×4kg1袋254---
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
6233484414231250×5kg1袋255---
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
6233485314231300×2kg1袋30----
10,000
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
6233486914231300×3kg1袋303---
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6233487814231300×4kg1袋304---
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
6233488714231300×5kg1袋305---
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
62335079142310101袋11---
9,100
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
62335088142310201袋21---
7,700
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
62335097142310301袋31---
7,400
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
62335106142310401袋41---
7,400
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
62335115142310601袋61---
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
62335124142310801袋81---
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする