曜日別特売

SSA-999Wボール

SSA-999Wボール - CC印(ニッカトー)

高硬度、高強度で耐摩耗性にすぐれています。

材質アルミナ99.9%硬さ(HV10)800曲げ強さ(MPa)(室温)450密度(g/cm3)3.9内容量1袋(1kg)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62334433178210505
32,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
623344491782110010
32,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
623344581782115015
32,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
623344671782120020
32,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
623344761782125025
32,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
62334406178210101
39,600
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
62334415178210202
39,000
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
62334424178210303
37,200
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする