CC印(ニッカトー)
SUN-11ボール
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
材質
シリコンナイトライド90%
硬さ
(HV10)390
曲げ強さ(MPa)
(室温)700
密度(g/cm
3
)
3.2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62334485
17501100
1袋
10
¥
31,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62334494
17501150
1袋
15
¥
31,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62334503
17501200
1袋
20
¥
31,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62334519
17501250
1袋(1kg)
25
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください