CC印(ニッカトー)
SUN-11ボール 窒化けい素
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応できます。
材質
シリコンナイトライド90%
硬さ
(HV10)390
密度(g/cm
3
)
3.2
直径(Φmm)
5
曲げ強さ(MPa)
(室温)700
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
密度(g/cm
3
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62334765
17501050
5
3.2
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください