CC印(ニッカトー)
HD-11ボール アルミナ
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
材質
アルミナ
硬さ
(HV10)200
密度(g/cm
3
)
3.7
曲げ強さ(MPa)
(室温)400
内容量
1袋(1kg)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
密度(g/cm
3
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62334896
14106010
1
3.7
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62334905
14106020
2
3.7
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62334914
14106030
3
3.7
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62334923
14106040
4
3.7
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62334939
14106050
5
3.7
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
62334948
14106060
6
3.7
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62334957
14106080
8
3.7
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62334966
14106100
10
3.7
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62334975
14106150
15
3.7
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62334993
14107250
25
3.7
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62335009
14107300
30
3.7
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62334984
-
20
3.7
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください