CC印(ニッカトー)
SSA-999Sボール アルミナ
耐摩耗性にすぐれています。
材質
アルミナ
密度(g/cm
3
)
3.9
硬さ
(HV10)800
曲げ強さ(MPa)
(室温)450
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62335133
17822005
1袋(1kg)
0.5
¥
59,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62335149
17822008
1袋
0.8
¥
51,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください