HB保護管

HB保護管 - CC印(ニッカトー)
(1件のレビュー)

耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。

材質ムライト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62336488122210011箱(10本)461504A
20,500
19,980
21,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
62336515122210081箱(10本)583006
33,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62336637122211061箱(10本)356003
46,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
62336646122210041箱(10本)466004A
46,000
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62336655122210101箱(10本)586006
52,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62336664122210161箱(10本)6106006B
52,000
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
62336673122210211箱(5本)9136006C
28,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
62336689122210261箱(5本)11156007
35,250
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
62336698122210311箱(5本)13176008
35,250
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
62336734-1箱(10本)3510003
138,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
62336743122210051箱(10本)4610004A
55,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62336454122210811箱(10本)231501
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336463122210911箱(10本)341501A
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336479122211031箱(10本)351503
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336497122211041箱(10本)353003
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336506122210021箱(10本)463004A
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336524122210141箱(10本)6103006B
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336533122211051箱(10本)355003
24,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336549122210031箱(10本)465004A
24,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336558122210091箱(10本)585006
25,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336567122210151箱(10本)6105006B
25,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336576122210201箱(5本)9135006C
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336585122210251箱(5本)11155007
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336594122210301箱(5本)13175008
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336603122210351本16215009
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336619122210401本202550010
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336628122210441本243050011
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336707122210361本16216009
4,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336716122210411本202560010
5,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336725122210451本243060011
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336759122210111箱(10本)5810006
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336768122210171箱(10本)61010006B
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336777122210221箱(5本)91310006C
25,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336786122210271箱(5本)111510007
30,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336795122210321箱(5本)131710008
30,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336804122210371本162110009
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336813122210421本2025100010
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336829122210461本2430100011
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
62336838122210061本4615004A
7,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
62336847122210121本5815006
9,350
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
62336856122210181本61015006B
9,350
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
62336865122210231本91315006C
10,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
62336874122210281本111515007
11,900
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
62336883122210331本131715008
11,900
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
62336899122210381本162115009
14,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
62336908122210431本2025150010
16,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
62336917122210071本4620004A
11,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
62336926122210131本5820006
14,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
62336935122210191本61020006B
14,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
62336944122210241本91320006C
15,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
623364541222108138714814HBHOGO-3215012221081 HB保護管 CC印(ニッカトー) 38714814HB保護管CC印(ニッカトー)1パック(10本)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
623364631222109170734004HBHOGO-4315012221091 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70734004HB保護管CC印(ニッカトー)1パック(10本)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました。
623364791222110370734013HBHOGO-5315012221103 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70734013HB保護管CC印(ニッカトー)1パック(10本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
623364971222110470734029HBHOGO-5330012221104 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70734029HB保護管CC印(ニッカトー)1パック(10本)
29,980
欠品中
税込32,978
注文コードが変更になりました。
623365061222100270733609HBHOGO-6430012221002 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733609HB保護管CC印(ニッカトー)1パック(10本)
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました。
623365241222101470733706HBHOGO-10630012221014 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733706HB保護管CC印(ニッカトー)1パック(10本)
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました。
623365331222110570734038HBHOGO-5350012221105 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70734038HB保護管CC印(ニッカトー)1パック(10本)
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました。
623365491222100370733618HBHOGO-6450012221003 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733618HB保護管CC印(ニッカトー)1パック(10本)
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました。
623365581222100970733663HBHOGO-8550012221009 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733663HB保護管CC印(ニッカトー)1パック(10本)
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました。
623365671222101570733715HBHOGO-10650012221015 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733715HB保護管CC印(ニッカトー)1パック(10本)
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました。
623365761222102070733758HBHOGO-13950012221020 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733758HB保護管CC印(ニッカトー)1パック(5本)
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました。
623365851222102570733794HBHOGO-151150012221025 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733794HB保護管CC印(ニッカトー)1パック(5本)
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました。
623365941222103070733837HBHOGO-171350012221030 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733837HB保護管CC印(ニッカトー)1パック(5本)
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました。
623366031222103570733873HBHOGO-211650012221035 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733873HB保護管CC印(ニッカトー)1本
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました。
623366191222104070733925HBHOGO-252050012221040 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733925HB保護管CC印(ニッカトー)1本
8,298
税込9,128
注文コードが変更になりました。
623366281222104470733968HBHOGO-302450012221044 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733968HB保護管CC印(ニッカトー)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
623367071222103670733889HBHOGO-211660012221036 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733889HB保護管CC印(ニッカトー)1本
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました。
623367161222104170733934HBHOGO-252060012221041 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733934HB保護管CC印(ニッカトー)1本
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました。
623367251222104570733977HBHOGO-302460012221045 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733977HB保護管CC印(ニッカトー)1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
623367591222101170733679HBHOGO-85100012221011 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733679HB保護管CC印(ニッカトー)1パック(10本)
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました。
623367681222101770733724HBHOGO-106100012221017 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733724HB保護管CC印(ニッカトー)1パック(10本)
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました。
623367771222102270733767HBHOGO-139100012221022 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733767HB保護管CC印(ニッカトー)1パック(5本)
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました。
623367861222102770733803HBHOGO-1511100012221027 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733803HB保護管CC印(ニッカトー)1パック(5本)
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました。
623367951222103270733846HBHOGO-1713100012221032 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733846HB保護管CC印(ニッカトー)1パック(5本)
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました。
623368041222103770733898HBHOGO-2116100012221037 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733898HB保護管CC印(ニッカトー)1本
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました。
623368131222104270733943HBHOGO-2520100012221042 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733943HB保護管CC印(ニッカトー)1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
623368291222104670733986HBHOGO-3024100012221046 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733986HB保護管CC印(ニッカトー)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
623368381222100670733636HBHOGO-64150012221006 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733636HB保護管CC印(ニッカトー)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
623368471222101270733688HBHOGO-85150012221012 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733688HB保護管CC印(ニッカトー)1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
623368561222101870733733HBHOGO-106150012221018 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733733HB保護管CC印(ニッカトー)1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
623368651222102370733776HBHOGO-139150012221023 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733776HB保護管CC印(ニッカトー)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
623368741222102870733819HBHOGO-1511150012221028 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733819HB保護管CC印(ニッカトー)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。
623368831222103370733855HBHOGO-1713150012221033 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733855HB保護管CC印(ニッカトー)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。
623368991222103870733907HBHOGO-2116150012221038 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733907HB保護管CC印(ニッカトー)1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました。
623369081222104370733959HBHOGO-2520150012221043 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733959HB保護管CC印(ニッカトー)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
623369171222100770733645HBHOGO-64200012221007 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733645HB保護管CC印(ニッカトー)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。
623369261222101370733697HBHOGO-85200012221013 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733697HB保護管CC印(ニッカトー)1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました。
623369351222101970733749HBHOGO-106200012221019 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733749HB保護管CC印(ニッカトー)1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました。
623369441222102470733785HBHOGO-139200012221024 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733785HB保護管CC印(ニッカトー)1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62336549
2023-05-22
用途: 実験用
国立大学法人京都大学教育・研究機関

今まで購入していたものと同等のものですが、価格が安く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする