ビスコメイト

ビスコメイト - CC印(ニッカトー)

どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。

付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず)電源DC6~9V用 ACアダプター付き方式振動式表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず)測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて)出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
粘度範囲(mPa・s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62338895VM-10A-LVM-10A-L0.4~1000
550,000
549,800
604,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
62338904VM-10A-MVM-10A-M10~5000
550,000
549,800
604,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
62338913VM-10A-MHVM-10A-MH500~30000
550,000
549,800
604,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
62338929VM-10A-HVM-10A-H10000~500000
550,000
549,800
604,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする