曜日別特売

ホワイト抗菌マスクケース

ホワイト抗菌マスクケース - 共栄プラスチックホワイト抗菌マスクケース - 共栄プラスチックホワイト抗菌マスクケース - 共栄プラスチックホワイト抗菌マスクケース - 共栄プラスチックホワイト抗菌マスクケース - 共栄プラスチックホワイト抗菌マスクケース - 共栄プラスチック

食事の時などマスクを衛生的に保管し、コンパクトに収納。チケットや領収書入れなどにも使用可能。四方開きタイプで水洗いしやすい。不織布製マスクと布製マスク、二つ折りの立体マスク等どのタイプのマスクにもご使用いただけます。

用途マスクケース付属品名前シール(5枚)材質PP製(抗菌ニス加工)ホワイト内寸(mm)130×215内容量1パック(5枚)
注意
※本体にマスクは付属されません。※繰り返しのご利用にはご使用後、軽く水洗いしていただくことをお勧めします。※アルコールなどの消毒液を使用すると表面が劣化して効果薄れてしまいます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62326049WKM-450
520519
419
アウトレット
461(税込)
当日出荷
残り11点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする