ミツヤ
プラマグネットクリップ
本体は丈夫なABS樹脂製、マグネットはヨーク付強力磁石。綺麗なだけではないシンプル、多機能クリップ。裏面傷防止フィルム貼合。挟み口25ミリのスマートで強力なプラスチックマグネットクリップ。
用途
マグネットクリップ
材質
ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)/ステンレス/異方性フェライト磁石/鋼板
寸法(mm)
挟み口:25
色
青
サイズ
小
アズワン品番
65-0421-32
特性
強力
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62331055
PMCS-BU
¥280
¥
279
¥307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください