ミツヤ
シルバー二重画びょう
インテリアになじむシルバー色の画鋲。
用途
ピン
材質
圧延鋼板/鉄線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
タイプ
平タイプ
頭径(Φmm)
11
包装
PSケース
針長(mm)
7
アズワン品番
64-8690-96
内容量
1ケース(40本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62331667
SNG-01
¥210
¥
179
¥197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください