高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ

高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ - 北川鉄工所高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ - 北川鉄工所高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ - 北川鉄工所高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ - 北川鉄工所

驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。
ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。
ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。
オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。
ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。
現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。

内容量1台
注意
※Tnut-Plusの取付再現性は、北川指定のソフトジョーでのみ実現できます。他のジョーを使用すると把握精度が悪化するだけでなく、チャック摺動面の焼き付きや部品破損に繋がる恐れがあります。
※BR12では把握精度は0.015mm T.I.Rとなります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
貫通穴径(Φmm)
把握径(Φmm)
ストローク径(Φmm)
ストローク(mm)
許容入力(kW)
最大静的把握力(KN[kgf])
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])
把握力(kN)
慣性モーメント(kg・m2)
質量(kg)
適合シリンダ
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62343384BR0653170(最大)、16(最小)5.5プランジャ:122358.5600022.5(最高回転時の動的把握力)0.05212.8SR1543C、SS1453Kソフトジョー:標準爪SJ06B1・高爪SJ06A1-006/ハードジョー:HB06A1、HB06B1
350,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62343393BR0866210(最大)、22(最小)7.4プランジャ:163590500036(最高回転時の動的把握力)0.1422.2SR1566C、SS1666Kソフトジョー:標準爪SJ08B1・高爪SJ08A1-056、076/ハードジョー:HB08B1、HB08N1
433,000
379,800
417,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62343409BR1081254(最大)、31(最小)8.8プランジャ:1949123450044(最高回転時の動的把握力)0.3235.8SR1781C、SS1881Kソフトジョー:標準爪SJ10B1・高爪SJ10A1-056、080、116/ハードジョー:HB10AA1
496,000
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62343418BR12106315(最大)、49(最小)10.6プランジャ:2359153350050(最高回転時の動的把握力)0.8158.3SR2010C、SS2110Kソフトジョー:標準爪SJ12N1・高爪SJ12N1-090/ハードジョー:HB12N1
653,000
569,800
626,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

BRチャックのご紹介 20200915
BRチャック取り付け
BRチャック取り外し
BRチャックの分解
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする