曜日別特売

産業用散水ホース コンバット 町野式金具付

産業用散水ホース コンバット 町野式金具付 - 本田工業産業用散水ホース コンバット 町野式金具付 - 本田工業
(1件のレビュー)

散水・送水・消防用ホースです。

材質(ホース)ポリエステル繊維金具町野式規格一般品材質(金具)アルミ内容量1本
注意
※実際にお届けする商品とデザインが異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。(機能上の変更はございません。)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
使用圧力(MPa)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6234282440CH05D07M50.740A
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
6234283340CH10D07M100.740A
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
6234284940CH15D07M150.740A
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234285840CH20D07M200.740A
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
6234286740CHPA05D13M51.340A
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
6234287640CHPA10D13M101.340A
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234288540CHPA15D13M151.340A
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234289440CHPA20D13M201.340A
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
6234290340CHPA05D16M51.640A
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234291940CHPA10D16M101.640A
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234292840CHPA15D16M151.640A
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234293740CHPA20D16M201.640A
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234294650CH05E09M50.950A
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
6234295550CH10E09M100.950A
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
6234296450CH15E09M150.950A
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234297350CH20E09M200.950A
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234298950CHPA05E13M51.350A
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6234299850CHPA10E13M101.350A
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
6234300750CHPA15E13M151.350A
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234301650CHPA20E13M201.350A
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234302550CHPA05E16M51.650A
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234303450CHPA10E16M101.650A
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234304350CHPA15E16M151.650A
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234305950CHPA20E16M201.650A
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234306865CH05F09M50.965A
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234307765CH10F09M100.965A
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
6234308665CH15F09M150.965A
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234309565CH20F09M200.965A
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234310465CHPA05F13M51.365A
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234311365CHPA10F13M101.365A
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234312965CHPA15F13M151.365A
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234313865CHPA20F13M201.365A
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234314765CHPA05F16M51.665A
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
6234315665CHPA10F16M101.665A
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234316565CHPA15F16M151.665A
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
6234317465CHPA20F16M201.665A
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 路面洗浄

1回目は、三回使用して破けました。その後クレームで新品入れ替えしていただきましたが、本日2回目で同じく破けました。水圧は、0.2MPaの低水圧です。
二回とも1HRも使っていません。色々と、他のホースも同じ条件で使用していますが100倍は使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする