50CHPA15E13M 産業用散水ホース コンバット 町野式金具付 本田工業 62343007

50CHPA15E13M 産業用散水ホース コンバット 町野式金具付 本田工業 62343007
50CHPA15E13M 産業用散水ホース コンバット 町野式金具付 本田工業 62343007

産業用散水ホース コンバット 町野式金具付50CHPA15E13M

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)15
口径50A
使用圧力(MPa)1.3
内容量1本注文コード62343007品番50CHPA15E13M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

散水・送水・消防用ホースです。

長さ(m)
15
使用圧力(MPa)
1.3
口径
50A
規格
一般品
材質(ホース)
ポリエステル繊維
金具
町野式
材質(金具)
アルミ
注意
※実際にお届けする商品とデザインが異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。(機能上の変更はございません。)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 路面洗浄

1回目は、三回使用して破けました。その後クレームで新品入れ替えしていただきましたが、本日2回目で同じく破けました。水圧は、0.2MPaの低水圧です。
二回とも1HRも使っていません。色々と、他のホースも同じ条件で使用していますが100倍は使えます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする