ワイドサンドパン

ワイドサンドパン - 和平フレイズワイドサンドパン - 和平フレイズワイドサンドパン - 和平フレイズ
(5件のレビュー)

食パンに具をはさんで焼くだけ!熱々サクサクのホットサンドが簡単に出来ます。オリジナルレシピ付き。ガス火専用。

材質アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装寸法(mm)385×200×40質量(g)710内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62342395MB-1772
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62342395
2022-05-15
用途: 自宅&キャンプ調理用

レギュラーサイズのホットサンドクッカーより大型で使い勝手が良く、使用時に油跳ねが無くまわりが汚れなくてとても重宝しています。ただ、分割出来ない形状なので洗う際はやや不便なのがマイナスポイント。

対象商品 : 62342395
2021-09-08
用途: 車中泊時のつまみ作り。

車中泊時にコンロでビールのつまみを温めるため。小型サイズは以前から持っており、ワイドサイズを追加。シュ-マイ、餃子、ウィンナ-など両面焼けて最高です。
ワイドサイズはアンパンや肉まんが1度に2個焼け、焼き鳥も串ごと5~6本入り いいね。フタが分離出来ない構造なんで、改造して(接続部のアルミカシメを外しアルミ
マル棒を購入して通す)フライパンが2個になり、焼きそば、かつ丼もOK.

対象商品 : 62342395
2021-03-18
用途: 最高のサイズ感と本体バランスです

大型のが欲しいと購入しましたが、肉まん2つ並びますし
1人分の焼きそばも問題無し、味の素餃子1袋がキレイに並びます
バーナー使用予定でしたが、やはりコンロのが相性は良い様で
全面に熱が伝わり水を入れての蒸しにも対応出来て万能の調理器です

1が参考にしています
対象商品 : 62342395
2021-06-01
用途: 焼き物いろいろ

増産待ちで時間がかかりましたが、無事に入手できました。従来サイズのものより手羽先などが焼きやすいし、シーフードキムチーズも焼きそば中華丼サンドも吹きこぼれません。出来れば上下が分離できるとさらに扱いやすいかなあ。

対象商品 : 62342395
2021-05-20
用途: 調理用
不動産業

コンロ周りに油跳ねしないフライパン、という塩梅で使えます!応用範囲が広くてとても便利。スペアリブを焙る用具として最適

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする