和平フレイズ
ラノー ホットサンドメーカーS
おやつやランチに手軽にできたてホットサンドを。ホットサンドが一度に2個作れます。
材質
フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、ポリプロピレン
寸法(mm)
135×195×85
質量(g)
670
電圧(V)
100
消費電力(W)
320
コード長さ(m)
1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62342404
MJ-0640
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください