和平フレイズ
ラノー ワイドホットサンドメーカーS
おやつやランチに手軽にできたてホットサンドを。パンのミミを切らずにホットサンドが作れます。
材質
フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、ポリプロピレン
寸法(mm)
155×235×95
質量(g)
760
電圧(V)
100
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62342413
MJ-0641
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください